入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バレルに溶接されたポップピン |
バレル径 | 1" |
バレルの高さ | 1.50 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
ノブタイプ | ボールノブ |
材料 | 鋼 |
形式 | ストレートチップ |
チップ径 | 1/2インチ |
先端の長さ | 0.86インチ |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。