入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリープロングノブ |
基本径 | 0.75 " |
直径 | 2" |
終了 | 亜鉛メッキ |
ノブタイプ | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート |
長さ | 1.125 " |
材料 | 鋼 |
形式 | スリープロング |
タイプ(インチ)をタップします | ブラインド |
番手 | 1 / 4-20 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 基本径 | 直径 | 終了 | 長さ | ネジの長さ | 形式 | タイプ(インチ)をタップします | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GDJ5 | 0.625 " | 1.25 " | 亜鉛メッキ | 1" | - | スリープロング | スルー | ¥374 | ||
3GDJ6 | 0.625 " | 1.25 " | ジンクイエロー | 1" | - | スリープロング | ブラインド | ¥363 | ||
3GDJ9 | 0.75 " | 1.75 " | 亜鉛メッキ | 1" | 0.75 " | ネジ付きXNUMXプロング | - | ¥514 | ||
3GDK1 | 0.75 " | 1.75 " | 亜鉛メッキ | 1" | - | スリープロング | スルー | ¥463 | ||
3GDK2 | 0.75 " | 1.75 " | 亜鉛メッキ | 1" | - | スリープロング | ブラインド | ¥505 | ||
3GDK3 | 0.75 " | 1.75 " | 亜鉛メッキ | 1" | - | スリープロング | スルーロック | ¥463 | ||
3GDL5 | 0.75 " | 2" | 亜鉛メッキ | 1.125 " | 1" | ネジ付きXNUMXプロング | - | ¥546 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。