INGERSOLL-RAND SS5L5 電動エアコンプレッサー 1段
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 1 / 2 " |
アンプ | 21.5 |
コンプレッサーの種類 | タンク搭載 |
管理 | 圧力スイッチ |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
エンクロージャー | NEMA 1 |
終了 | パウダーコーティング |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 15.5 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
潤滑タイプ | スプラッシュ潤滑 |
マックス。 圧力 | 135のプサイ |
モータータイプ | 防滴オープン |
ステージ数 | 1 |
オフ圧力スイッチ設定 | 135 |
圧力スイッチ設定について | 135 |
全体の高さ | 71 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20 " |
全幅 | 30 " |
相 | 1 |
ポンプオイル容量 | 34オンス |
ポンプRPM | 950 |
タンクサイズ | 60ガロン。 |
タンクタイプ | 垂直 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 139.5 |
船高(cm) | 144.78 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8414801685 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | HP | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS3L3 | 14.7 | 3 | 66 " | 23 " | ¥304,657 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。