INGERSOLL-RAND SS3J5.5GH-WB コンプレッサー エア 5.5 馬力
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
アイテム価格 | ポータブルガス空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 3 / 8 " |
エンジンブランド | ホンダ |
フリーエアCFM @ 90 PSI | 11.8 |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 10.7 |
HP | 5.5 |
潤滑タイプ | スプラッシュ潤滑 |
マックス。 圧力 | 135のプサイ |
ステージ数 | 1 |
全体の高さ | 26 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
全幅 | 18 " |
ポンプオイル容量 | 32.0オンス |
形式 | 手押し車 |
タンクサイズ | 8ガロン。 |
タンクタイプ | ツイン |
UPC | 678384130097 |
船の重量(kg) | 89.1 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 64.01 |
HSコード | 8414308070 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。