INGERSOLL-RAND BW020120HM-G エア ケーブル バランサー トロリー 容量 200 ポンド
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
アイテム価格 | エアケーブルバランサー |
空気消費量 | 1/8scfm |
ブレーキ | 有り |
終了 | イエローペイント |
ハウジング径 | 10 " |
ハウジングの長さ | 15 11 / 16 " |
入口サイズ | 3 / 8 "NPT |
リフト | 80 " |
最大 容量 | 200ポンド |
サスペンション | トロリー、フック |
船の重量(kg) | 36 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 39.83 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8414801690 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | ハウジングの長さ | 最大 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
BW035080HM-G | 15 11 / 16 " | 350ポンド | ¥1,283,882 | ||
BW050080HM-G | 21 " | 500ポンド | ¥1,580,838 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。