入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアリベッター |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
ストロークあたりのCFM | 12 |
構造 | アルミニウム |
直径 | 2 / 5 " |
デューティ | 産業 |
高さ | 4" |
長さ | 6 51 / 64 " |
マックス。 圧力 | 90のプサイ |
最小ホースサイズ | 5 / 16 " |
引っ張り力 | 3190ポンド |
ストローク長 | 1.9 " |
工具重量 | 2.10ポンド |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 40.39 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AVC10A1 | 3" | 6" | 2.20ポンド | ¥223,439 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。