入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気自動ドレンバルブ |
調整可能な排水サイクル | 30秒45分まで。 |
アンペアAC | 0.12 |
ボディ材質 | 低鉛真ちゅう |
排水速度 | 1.6 gpm |
ドレンサイズ | 1 / 2 " |
エンクロージャー | NEMA 4 |
Hz | 60 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
動作温度 範囲 | 33度から265度F |
全体の深さ | 10 " |
全体の高さ | 3 26 / 32 " |
全幅 | 4 29 / 32 " |
パイプサイズ | 1 / 2 "NPT |
パージ時間 | 0.5秒10秒まで |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8481809020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 排水速度 | ドレンサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
54410931 | 1.0 gpm | 1 / 4 " | ¥99,783 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。