入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアースクリュードライバー |
空気吸入口 | 1 / 8 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 13.8 |
CFM @全負荷 | 13 |
クラッチタイプ | 調整可能なシャットオフ |
デューティ | 産業 |
フリースピード | 1000回転 |
ハンドルタイプ | ピストル |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.5 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットルタイプ | プッシュして開始 |
トルク範囲ソフトドロー | 2.7〜30.1インチポンド |
UPC | 663023019536 |
船の重量(kg) | 1.1 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8467210010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。