入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 針スケーラー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 4.0 |
XNUMX分あたりの打撃 | 2200 |
CFM @全負荷 | 8.0 |
デューティ | 産業 |
ハンドルタイプ | ピストル |
最小ホースサイズ | 5 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.5 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
ストローク長 | 1-17 / 32」 |
スロットル | レバー |
UPC | 663024000366 |
船の重量(kg) | 4.1 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8467191000 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | XNUMX分あたりの打撃 | CFM @全負荷 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170PG | 3.0 | 3000 | 5.5 | 12 13 / 32 " | ¥93,767 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。