入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 認定中古シングルガス検知器 |
アラーム設定 | 調節可能 |
アラームタイプ | 可聴(95dB)、視覚、振動 |
バッテリーの持続時間 | 2600時間 |
バッテリタイプ | CR2リチウム |
深さ | 1.125 " |
検出する | 一酸化炭素、水素(ヌル) |
ディスプレイ | グラフィカルLCD |
ガスの種類 | CO、H2(ヌル) |
高さ | 3 45 / 64 " |
ハウジングの色 | ブラック |
動作温度 範囲 | -40度から60度C(-40度から140度F) |
解像度 | 1 ppm |
センサー範囲 | 0〜1000 ppm |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | US |
モデル | 検出する | ガスの種類 | 解像度 | センサー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GBPRO-1-CPO | 一酸化炭素 | CO | 1 ppm | 0〜1500 ppm | ¥91,793 | |
GBPRO-2-CPO | 硫化水素 | H2S | 1 ppm | 0〜500 ppm | ¥96,989 | |
GBPRO-3-CPO | 酸素 | O2 | 0.1%vol。 | ボリュームの0〜30% | ¥88,574 | |
GBPRO-4-CPO | 二酸化窒素 | NO2 | 0.1 ppm | 0〜150 ppm | ¥130,096 | |
GBPRO-5-CPO | 二酸化硫黄 | SO2 | 0.1 ppm | 0〜150 ppm | ¥129,535 | |
GBPRO-6-CPO | アンモニア | NH3 | 1 ppm | 0〜500 ppm | ¥158,399 | |
GBPRO-7-CPO | 塩素 | Cl2 | 1 ppm | 0〜100 ppm | ¥146,588 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。