定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124983-6 交換用センサー アンモニア | AF4JVR 8YET0

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124983-6 交換用センサー アンモニア

在庫あり
アイテム:AF4JVR モデル:17124983-6相互参照:8YET0

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥145,228 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item交換用センサー
化学式NH3
検出するアンモニア
解像度1 ppm
センサー範囲0〜500 ppm
温度。 範囲-4度から122度F、-20度から50度C

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)9.4
船幅(cm)2.79
HSコード8543704000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル検出するItem解像度センサー範囲温度。 範囲価格
INDUSTRIAL SCIENTIFIC17124975-1交換用センサーをMx6と併用| AB3GLU 1TAL8 17124975-1一酸化炭素交換用センサー1 ppm0〜1000 ppm-4度から131度F¥131,441
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-2Mx2用の交換用センサーH6 | AB3GLV 1TAL9 17124975-2硫化水素交換用センサー0.1 ppm0〜500 ppm-4度から131度F¥133,209
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-3Mx2での交換用センサーO6の使用| AB3GLW 1TAN1 17124975-3酸素交換用センサー視聴者の38%が0〜30%Vol-4度から131度F¥75,239
INDUSTRIAL SCIENTIFIC17124975-K交換用センサーLelをMx6で使用| AB3GLX 1TAN2 17124975-K可燃物交換用センサー1%LELまたは0.1%Vol0〜100%または0〜5%Vol-4度から131度F¥108,491
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-RMx6用の交換用センサーVoc | AB3GLY 1TAN3 17124975-R揮発性有機化合物交換用センサー0.1 ppm0〜2000 ppm-4度から131度F¥257,080
INDUSTRIAL SCIENTIFIC17124975-N交換用センサーCh4IrMx6での使用| AB3GLZ 1TAN4 17124975-Nメタン交換用センサー1%Vol0〜100%Vol-4度から131度F¥209,588
INDUSTRIAL SCIENTIFIC17124975-Q交換用センサーCo2をMx6で使用| AB3GMA 1TAN5 17124975-Q二酸化炭素交換用センサー視聴者の38%が0〜5%Vol-4度から131度F¥207,300

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124983-6 交換用センサー アンモニア
¥145,228 /単価