入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニードルローラーベアリング |
ボア径 | 0.500 |
ケージ材 | 鋼 |
動的負荷容量 | 1978 |
マックス。 RPM | 22,000 |
外径 | 0.687 " |
静的負荷容量 | 2765 |
温度。 範囲 | -5-+212 |
タイプ | ドローカップ |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 3.05 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | アイテム価格 | マックス。 RPM | 外径 | 静的負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCE88 | 0.500 | 1551 | ニードルローラーベアリング | 22,000 | 0.687 " | 2023 | - | ¥2,006 | |
SCE1010 | 0.625 | 2338 | ニードルローラーベアリング | 17,600 | 0.813 | 3664 | - | ¥2,460 | |
SCE1210 | 0.750 | 2878 | ニードルローラーベアリング | 14,700 | 1.000 | 3934 | - | ¥1,215 | |
SCE1212 | 0.750 | 3440 | ニードルローラーベアリング | 14,700 | 1.000 | 4968 | - | ¥2,639 | |
SCE148 | 0.875 | 2518 | ニードルローラーベアリング | 12,800 | 1.125 " | 3552 | - | ¥1,982 | |
SCE2016 | 1.250 | 6070 | ニードルローラーベアリング | 8800 | 1.500 | 12,365 | - | ¥3,714 | |
SCE2816 | 1.750 | 9330 | ニードルローラーベアリング | 6300 | 2.125 " | 17,086 | - | ¥5,448 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。