アイテム価格 | 絶縁ナットドライバーセット |
ブレード材質 | 高炭素工具鋼 |
カラーコード | オレンジ/イエロー |
Handle | クッショングリップ |
ハンドルの色 | ブラックグリップ付きオレンジ |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
ハンドル材料 | ビニール |
16進法 | 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16" |
六角サイズ | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" |
個数 | 7 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.25 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンクの長さ | 5" |
シャンク素材 | 工具鋼 |
シャンクタイプ | ソリッドラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
定格電圧 | 1000V |
船の重量(kg) | 2.71 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 41.66 |
HSコード | 8205400000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。