定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

理想的な35-9038絶縁ラジオペンチ8-3 / 4インチ| AJ2CCE 46W394

IDEAL 35-9038 絶縁ラジオペンチ 8-3/4インチ

在庫あり
アイテム:AJ2CCE モデル:35-9038相互参照:46W394

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥23,668 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemラジオペンチ
切断能力/材料指定なし
ハンドルの色オレンジ
ハンドルタイプクッショングリップ
ジョーベンド0度
顎の長さ2.5 "
ジョー幅3 / 4 "
材料工具鋼
最大あごの開口部1.75 "
全体の長さ(Overall Length)8.75 "
春帰りいいえ
テザー対応標準工具(テザリングに必要な付属品)
先端幅1 / 4 "
定格電圧1000V

発送情報:

船の重量(kg) 0.39
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)25.4
船幅(cm)13.97
原産国HK

商品の詳細:

  • ワイヤークリンパー:いいえ
  • ノンスパーク:いいえ
  • 絶縁/非絶縁:絶縁
  • ESDセーフ:いいえ
  • サイドカッター:はい
  • ワイヤーストリッパー:はい
  • ジョイントタイプ:ソリッド
  • グリップ面:鋸歯状

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

IDEAL 35-9038 絶縁ラジオペンチ 8-3/4インチ
¥23,668 /単価