アイテム価格 | ナットドライバーセット |
ブレード材質 | 鋼 |
Handle | クッショングリップ |
ハンドルの色 | 黄色と黒のグリップ |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
ハンドル材料 | ビニール |
16進法 | mmまで4.76 12.70 |
六角サイズ | 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" |
個数 | 7 |
全体の長さ(Overall Length) | 7 5 / 16 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャフト | クロム |
シャンクの長さ | 7" |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンクタイプ | 中空ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。