入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッシュテープ |
ケースの材質 | プラスチック |
ケーススタイル | 回転 |
長さ | 240ft。 |
材料 | 鋼 |
極径 | 1 / 8 " |
テープ素材 | ブルードスチール |
テーププロファイル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
テープサイズ | 1 / 8 "x 0.060" |
抗張力 | 1600ポンド。 |
タイプ | ブルードスチール |
UPC | 783250310579 |
船の重量(kg) | 3.45 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケースの材質 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | テープ素材 | 抗張力 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-010 | プラスチック | フィッシュテープ | 50ft。 | 鋼 | ブルードスチール | 1600ポンド。 | ブルードスチール | ¥4,709 | ||
31-055 | プラスチック | フィッシュテープ | 60ft。 | 鋼 | ブルードスチール | 1600ポンド。 | ブルードスチール | ¥11,266 | ||
31-056 | プラスチック | フィッシュテープ | 120ft。 | 鋼 | ブルードスチール | 1600ポンド。 | ブルードスチール | ¥13,959 | ||
31-061 | プラスチック | フィッシュテープ | 100ft。 | グラスファイバー | グラスファイバー | 500ポンド。 | Sクラス | ¥75,103 | ||
31-064 | プラスチック | フィッシュテープ | 200ft。 | グラスファイバー | グラスファイバー | 500ポンド。 | Sクラス | ¥125,432 | ||
31-062 | プラスチック | フィッシュテープ | 50ft。 | グラスファイバー | グラスファイバー | 500ポンド。 | Sクラス | ¥53,949 | ||
31-063 | プラスチック | フィッシュテープ | 100ft。 | グラスファイバー | グラスファイバー | 500ポンド。 | Sクラス | ¥57,870 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。