アイテム価格 | 絶縁されたラインマンプライヤー |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
顎の長さ | 1.5 " |
あごの厚さ | 1 / 4 " |
ジョー幅 | 1.25 " |
材料 | 工具鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.75 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 783250216369 |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 11.43 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。