入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 製氷機フィルターシステム |
必要なカートリッジ | 製造元いいえ。IOMQ |
色 | ホワイト |
ろ材 | 活性炭 |
注ぐ速さ | 3.0 gpm |
ヘッド素材 | ステンレス鋼 |
住宅資材 | プラスチック |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 0.5 |
ミン。 圧力 | 20のプサイ |
必要なカートリッジの数 | 2 |
全体の深さ | 6" |
全体の高さ | 16 " |
全幅 | 10 " |
軽減 | 塩素、味、匂い、スケール |
耐用年数 | 30,000ガロン。 |
船の重量(kg) | 3.37 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IFQ1 | 1.5 gpm | 4" | 15 " | 6" | ¥97,031 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。