入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インライン浄水器 |
接続タイプ | プッシュ |
直径 | 2.5 " |
フィルタ | スケール、堆積物 |
ろ材 | 活性炭 |
注ぐ速さ | 1.00 gpm |
高さ | 11 " |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 8.38 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
IFI4C | 1 / 4 " | ¥45,917 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。