ICE-O-MATIC CIM1136HW モジュール式製氷機、1100 ポンド。 XNUMX日あたりの氷の生産量
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
アイテム価格 | 製氷機 |
アンプ | 11.8 |
色 | グレー |
接続タイプ | 3/8 "FPT |
コード長 | 無し |
キューブ型 | ハーフダイス |
製氷機スタイル | モジュラー |
XNUMX日あたりの氷の生産 | 1100ポンド |
全体の深さ | 24.25 " |
全体の高さ | 21.25 " |
全幅 | 30.25 " |
ストレージ容量 | 氷を蓄えない |
電圧 | 208 / 230V |
船の重量(kg) | 90 |
モデル | アンプ | 接続タイプ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM0430HA | 11 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | 115V | ¥1,083,497 | |
CIM0636FA | 9.2 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | 208 / 230V | ¥1,343,499 | |
CIM0636FW | 9 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | 208 / 230V | ¥1,370,359 | |
CIM0330FA | 11 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | 115V | ¥983,031 | |
CIM0520HA | 17.8 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 22.25 " | 115V | ¥1,098,497 | |
CIM0636HA | 9.2 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | 208 / 230V | ¥1,343,499 | |
CIM0836FA | 11.6 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | 208 / 230V | ¥1,718,153 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。