入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テーピングナイフ |
ブレードの長さ | 3.5 " |
ブレード材質 | ステンレス鋼 |
ブレードタイプ | 柔軟性 |
ブレード幅 | 3" |
色 | ブラック/クリーム |
ハンドルデザイン | ソフトグリップ |
ハンドルの長さ | 6" |
ハンドル材料 | オーバーモールド |
ナイフ/スクレーパーサブカテゴリ | 乾式壁とパテナイフ |
エッジの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8205595510 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。