入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョイントナイフ |
ブレードの長さ | 4" |
ブレード材質 | 炭素鋼 |
ブレードタイプ | 柔軟性 |
ブレード幅 | 3" |
色 | ブラック/クリーム |
ハンドルデザイン | ハンマーヘッド |
ハンドルの長さ | 4.5 " |
ハンドル材料 | ポリプロピレン/ TPE |
ナイフ/スクレーパーサブカテゴリ | 乾式壁とパテナイフ |
エッジの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8205595510 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハンドル材料 | ブレードの長さ | ブレード材質 | 全体の長さ(Overall Length) | ブレードタイプ | ブレード幅 | 色 | ハンドルデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06778 | プラスチック | 4.125 " | ステンレス鋼 | 8.375 " | 柔軟性 | 5" | ブラック | ソフトグリップ | ¥3,557 | ||
06878 | プラスチック | 4.187 " | ステンレス鋼 | 8.437 " | 柔軟性 | 6" | ブラック | ソフトグリップ | ¥4,417 | ||
02550 | ナイロン | 4.25 " | 炭素鋼 | 8" | 柔軟性 | 4" | ブラック | テーパ | ¥3,013 | ||
05570 | ポリプロピレン | 4.125 " | ポリプロピレン | 7.625 " | 柔軟性 | 8" | ブラック | テーパ | ¥601 | ||
05550 | ポリプロピレン | 3.75 " | ポリプロピレン | 7.25 " | 柔軟性 | 6" | ブラック | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | ¥431 | ||
06571 | ポリプロピレン/ TPE | 4" | 炭素鋼 | 8" | 柔軟性 | 4" | ブラック/クリーム | ハンマーヘッド | ¥2,613 | ||
06771 | ポリプロピレン/ TPE | 4" | 炭素鋼 | 8" | 柔軟性 | 5" | ブラック/クリーム | ハンマーヘッド | ¥2,796 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。