アイテム価格 | パレットラックビーム |
色 | イエロー |
終了 | ポリウレタン |
高さ | 6" |
長さ | 144 " |
負荷容量 | 6125ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 2.5 " |
全体の高さ | 6" |
全幅 | 144 " |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 29.25 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 368.3 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。