HUSKY 184814439096DA パレット ラック アドオン 96 x 48 x 144 デッキ付き
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットラック |
棚あたりの容量 | 5047ポンド |
色 | オレンジビーム/グリーンアップライト |
深さ | 48 " |
終了 | ポリウレタンラック/プレ亜鉛メッキデッキ |
フットプレート | 4 "x 4-1 / 4" |
高さ | 144 " |
負荷容量 | 19,380ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の深さ | 48 " |
全体の高さ | 144 " |
全幅 | 96 " |
幅(Width) | 96 " |
船の重量(kg) | 111.6 |
船高(cm) | 365.76 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 243.84 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 棚あたりの容量 | 深さ | 終了 | 高さ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183609643108DS | 108 " | 5000ポンド | 36 " | ポリウレタンラック/プレ亜鉛メッキデッキ | 96 " | 36 " | 96 " | 108 " | ¥166,192 | 見積依頼
|
183609643120DS | 120 " | 4062ポンド | 36 " | ポリウレタンラック/プレ亜鉛メッキデッキ | 96 " | 36 " | 96 " | 120 " | ¥182,605 | 見積依頼
|
184209635096DS | 96 " | 4044ポンド | 42 " | ポリウレタンラック/プレ亜鉛メッキデッキ | 96 " | 42 " | 96 " | 96 " | ¥163,117 | 見積依頼
|
184209643096DS | 96 " | 6111ポンド | 42 " | ポリウレタンラック/プレ亜鉛メッキデッキ | 96 " | 42 " | 96 " | 96 " | ¥155,975 | 見積依頼
|
184209643108DS | 108 " | 5000ポンド | 42 " | ポリウレタンラック/プレ亜鉛メッキデッキ | 96 " | 42 " | 96 " | 108 " | ¥161,291 | 見積依頼
|
184209643120DS | 120 " | 4062ポンド | 42 " | ポリウレタンラック/プレ亜鉛メッキデッキ | 96 " | 42 " | 96 " | 120 " | ¥189,764 | 見積依頼
|
184212035096DS | 96 " | 4044ポンド | 42 " | ポリウレタンラック/プレ亜鉛メッキデッキ | 120 " | 42 " | 120 " | 96 " | ¥161,100 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。