HUOT 23850 CNC スーパータワー 50 テーパー 幅 33 3/4 インチ
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
アイテム価格 | CNCスーパータワー、50テーパー |
色 | ゴールドの鉱脈棚が付いている黒い側面 |
深さ | 17-1 / 2」 |
終了 | つや消しの側面、静脈仕上げの棚 |
ゲージ | 側面と棚12 |
高さ | 33.5 " |
保持しています | 最大78個のツール |
負荷定格 | 1600ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3調整可能 |
タイプ | スーパーデューティー |
UPC | 033603238501 |
幅(Width) | 33.75 " |
船の重量(kg) | 46.72 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 89.92 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 保持しています | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
23840 | 最大135個のツール | CNCスーパータワー、40テーパー | ¥144,325 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。