Humboldt HR-2504 | コアドリル、モバイルガス式、16インチサイズ | Raptor Supplies 日本

HUMBOLDT HR-2504 コアドリル モバイルガス式 16インチサイズ

アイテム: CL6JRQ モデル:HR-2504
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格手持ち式湿式/乾式コアドリル

商品の詳細:

コアドリル モバイルガス式 16インチサイズ

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
HUMBOLDT HR-2508 コアドリル、手持ち式、ガス式 | CL6JRJ HR-2508-
見積依頼
HUMBOLDT HR-2600 コアドリル、トレーラーマウント、容量 16 インチ | CL6JRK HR-2600-
見積依頼
HUMBOLDT HR-2601 コアドリル、トレーラーマウント、オーガー機能 | CL6JRL HR-2601-
見積依頼
HUMBOLDT HR-2700 コアドリル、ヒッチマウント、容量 16 インチ | CL6JRM HR-2700-
見積依頼
HUMBOLDT HR-2701 コアドリル、ヒッチマウント、オーガー機能 | CL6JRN HR-2701-
見積依頼
HUMBOLDT HR-2503E コアドリル、モバイルガス式、8 インチサイズ | CL6JRP HR-2503E-
見積依頼
HUMBOLDT コアドリル 電動コアドリル 電動2500V 120Hz HR-60 | フンボルトCL6KFY HR-2500-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUMBOLDT HR-2504 コアドリル モバイルガス式 16インチサイズ