Humboldt Hcm-4000bihac | ブロックマシン、自動コンソールコントローラー、120v、60hz | Raptor Supplies 日本
HUMBOLDT HCM-4000BiHAC ブロックマシン、自動コンソールコントローラー、120V、60Hz | CL6KXY

HUMBOLDT HCM-4000BiHAC ブロックマシン、自動コンソールコントローラー、120V、60Hz

アイテム: CL6KXY モデル: HCM-4000BiHAC
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格圧縮試験機
製品データシートフンボルト-hcm-1142.pdf

商品の詳細:

ブロックマシン、自動コンソールコントローラー、120V、60Hz

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
HUMBOLDT HCM-4000Bi7P ブロックマシン、i7 コントローラー付き、120V、60Hz | CL6KXT HCM-4000Bi7P-
見積依頼
HUMBOLDT HCM-4000Bi7P.2F ブロック マシン、i7 コントローラー付き、230V、60Hz | CL6KXU HCM-4000Bi7P.2F-
見積依頼
HUMBOLDT HCM-4000Bi7P.5F ブロックマシン、i7 コントローラー付き、230V、50Hz | CL6KXV HCM-4000Bi7P.5F-
見積依頼
HUMBOLDT HCM-4000BiHA ブロックマシン、自動コントローラー、120V、60Hz | CL6KXW HCM-4000BiHA-
見積依頼
HUMBOLDT HCM-4000BiHA.4F ブロックマシン、自動コントローラー、230V、50/60Hz | CL6KXX HCM-4000BiHA.4F-
見積依頼
HUMBOLDT HCM-4000BiHAC.4F ブロックマシン、自動コンソールコントローラー、230V、50/60Hz | CL6KXZ HCM-4000BiHAC.4F-
見積依頼
HUMBOLDT HCM-4000BiHP ブロックマシン、コントローラー、120V、60Hz | CL6KYA HCM-4000BiHP-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUMBOLDT HCM-4000BiHAC ブロックマシン、自動コンソールコントローラー、120V、60Hz