Humboldt Hc-2822a.4f | 圧縮/曲げ複合試験機、500kn/30kn、230v、50/60hz | Raptor Supplies 日本
HUMBOLDT HC-2822A.4F 圧縮/曲げ複合試験機、500kN/30kN、230V、50/60Hz | CL6JGJ

HUMBOLDT HC-2822A.4F 圧縮・曲げ複合試験機 500kN/30kN 230V 50/60Hz

アイテム: CL6JGJ モデル: HC-2822A.4F
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格圧縮試験機

商品の詳細:

圧縮・曲げ複合試験機 500kN/30kN 230V 50/60Hz

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
HUMBOLDT HC-2821B.4F 圧縮/曲げ複合試験機、300kN/15kN、230V、50/60Hz | CL6JGH HC-2821B.4F-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUMBOLDT HC-2822A.4F 圧縮・曲げ複合試験機 500kN/30kN 230V 50/60Hz