Humboldt H-4392.7.2 | 薄片ふるい、幅 7.2mm、長さ 40mm、保持 10mm | Raptor Supplies 日本
HUMBOLDT H-4392.7.2 薄片ふるい、幅 7.2mm、長さ 40mm、保持 10mm | CL6KMF

HUMBOLDT H-4392.7.2 薄片ふるい、幅 7.2mm、長さ 40mm、保持 10mm

アイテム: CL6KMF モデル:H-4392.7.2
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ミニふるいマイクロセット

商品の詳細:

薄片ふるい、幅 7.2mm、長さ 40mm、保持 10mm

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
HUMBOLDT H-4392 薄片ふるいセット | CL6KLY H-4392-
見積依頼
HUMBOLDT H-4392.10.2 薄片ふるい、幅 10.2 mm、長さ 50 mm、保持 14 mm | CL6KLZ H-4392.10.2-
見積依頼
HUMBOLDT H-4392.14.4 薄片ふるい、幅 14.4 mm、長さ 60 mm、保持 20 mm | CL6KMA H-4392.14.4-
見積依頼
HUMBOLDT H-4392.19.7 薄片ふるい、幅 19.7mm、長さ 80mm、保持 28mm | CL6KMB H-4392.19.7-
見積依頼
HUMBOLDT H-4392.26.3 薄片ふるい、幅 26.3mm、長さ 90mm、保持 37.5mm | CL6KMC H-4392.26.3-
見積依頼
HUMBOLDT H-4392.33.9 薄片ふるい、幅 33.9mm、長さ 100mm、保持 50mm | CL6KMD H-4392.33.9-
見積依頼
HUMBOLDT H-4392.4.9 薄片ふるい、幅 4.9mm、長さ 30mm、保持 6.3mm | CL6KME H-4392.4.9-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUMBOLDT H-4392.7.2 薄片ふるい、幅 7.2mm、長さ 40mm、保持 10mm