HUMBOLDT H-3938FS200 標準ふるい 直径12インチ 200サイズ 深さ8インチ枠 真鍮枠ステンレスメッシュ
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
アイテム価格 | メッシュふるい |
フレーム材料 | 真鍮 |
網目サイズ | 第200 |
メッシュサイズ範囲 | 終了 |
開口部サイズ | 第200 |
外径 | 12 " |
全体の深さ | 8" |
スクリーン素材 | 304ステンレススチール |
タイプ | 平織り |
船の重量(kg) | 2.41 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 34.04 |
HSコード | 9604000000 |
原産国 | US |
モデル | 外径 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
H-3928FS200 | 12 " | 4" | ¥94,522 | |
H-3945 | 8" | 4" | ¥65,881 | |
H-3947 | 8" | 8" | ¥84,974 | |
H-3928FS200RC | - | - | - | 見積依頼
|
H-3929FS200RC | - | - | - | 見積依頼
|
H-3938FS200RC | - | - | - | 見積依頼
|
H-3945RC | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。