入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップフィットコネクタ |
ケーブルタイプ | RCA(ホワイト) |
色 | グレー |
深さ | 0.83 " |
高さ | 0.83 " |
長さ | 0.68 " |
材料 | 耐衝撃性熱可塑性プラスチック |
ポート数 | 1 |
終了タイプ | カプラー |
UPC | 662620849270 |
幅(Width) | 568714 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8536698000 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ケーブルタイプ | 色 | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 材料 | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFRCBクロウ | 568715 " | RCA(ブラック) | オフィスホワイト | 0.857 " | 0.86 " | スナップフィットコネクタ | 耐衝撃性熱可塑性プラスチック | カプラー | - | 見積依頼
| |
SFRCBKRW | 568715 " | RCA(ブラック) | ホワイト | 0.857 " | 0.86 " | スナップフィットコネクタ | 耐衝撃性熱可塑性プラスチック | カプラー | ¥2,407 | ||
SFRCRBK | 568715 " | RCA(ブルー) | ブラック | 0.857 " | 0.86 " | スナップフィットコネクタ | 耐衝撃性熱可塑性プラスチック | カプラー | ¥2,392 | ||
SFRCBRGY | 568715 " | RCA(ブルー) | グレー | 0.857 " | 0.86 " | スナップフィットコネクタ | 耐衝撃性熱可塑性プラスチック | カプラー | ¥2,407 | ||
SFRCYRAL | 568715 " | RCA(イエロー) | アーモンド | 0.857 " | 0.86 " | スナップフィットコネクタ | 耐衝撃性熱可塑性プラスチック | カプラー | ¥1,931 | ||
SFC6BK | - | 銅 | ブラック | - | - | インラインカプラー | プラスチック | カプラー | ¥7,363 | ||
SFC6W | - | 銅 | ホワイト | - | - | インラインカプラー | プラスチック | カプラー | ¥7,203 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。