入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォールプレート |
ケーブルタイプ | 影響が大きい |
色 | グレー |
深さ | 0.29 " |
長さ | 4.54 " |
マッチコード | H20、H31 |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
ギャングの数 | 1 |
ポート数 | 2 |
タイプ | 影響が大きい |
UPC | 662620850276 |
幅(Width) | 2.3 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 利き手 | ケーブルタイプ | 色 | プレート型 | タイプ | 幅(Width) | 深さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFL16 | 垂直 | - | グレー | 1遷移 | - | 2.75 " | 0.69 " | 4.5 " | ¥5,127 | ||
AFP14 | 角度付き水平ジャック | スナップマウント | オフィスホワイト | - | スナップマウント | 2.75 " | - | 4.5 " | ¥1,557 | ||
IFP12OW | 垂直 | フラッシュマウント | オフィスホワイト | - | フラッシュマウント | 2.75 " | - | 4.5 " | ¥1,003 | ||
IFP13OW | 垂直ジャッキ | フラッシュマウント | オフィスホワイト | - | フラッシュマウント | 2.75 " | - | 4.5 " | ¥1,003 | ||
IFP14OW | 垂直 | フラッシュマウント | オフィスホワイト | - | フラッシュマウント | 2.75 " | - | 4.5 " | ¥1,003 | ||
IFP16OW | 水平ジャッキ | フラッシュマウント | ホワイト | - | フラッシュマウント | 2.75 " | - | 4.5 " | ¥1,003 | ||
IFP29OW | 垂直ジャッキ | フラッシュマウント | ホワイト | - | フラッシュマウント | 4.5 " | - | 4.5 " | ¥2,231 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。