入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 線形蛍光緊急バラスト |
バッテリタイプ | NiCad |
緊急照明時間 | 90分。 |
高さ | 1.5 " |
住宅資材 | 鋼 |
初期ルーメン | 1100〜1400 |
入力電圧 | 120/277 |
ランプの種類 | T8、T9、T10、T12 |
ランプワット | 17-215 |
長さ | 13 19 / 64 " |
幅(Width) | 2 13 / 32 " |
船の重量(kg) | 1.38 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8504100000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。