入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コントロールステーション |
Action | モーメンタリー/モーメンタリー/モーメンタリー |
お問合せフォーム | 1NO/1NC, 1NO/1NC, 1NO/1NC |
連絡先の評価 | 20A |
深さ | 3.63 " |
エンクロージャ材質 | 耐衝撃性非金属 |
高さ | 8.65 " |
HP | 1/2 |
ハブサイズ | 3 / 4 " |
ハブスタイル | デッドエンド |
IP評価 | 66 |
取り付け | 表面 |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / P600 |
NEMA評価 | 3、4、4X、12、13 |
ギャングの数 | 1 |
オペレーターの数 | 3 |
パイロットライトの数 | 0 |
オペレーターの色 | 黒/緑/赤 |
オペレーターの種類 | フラッシュ ボタン/フラッシュ ボタン/フラッシュ ボタン |
幅(Width) | 3.79 " |
船の重量(kg) | 0.68 |
プロダクト | モデル | Action | お問合せフォーム | 高さ | オペレーターの数 | オペレーターの色 | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKHMOD001282WW | 一瞬 | 1NO / 1NC | 5.5 " | 1 | 黒/緑/赤 | フラッシュボタン | ¥93,810 | ||
HKHMOD001285WW | 維持/維持/維持 | 1NO / 1NC | 5.5 " | 1 | ブラック | 3ポジションセレクタースイッチ | ¥99,050 | ||
HKHMOD001284WW | 維持/維持 | 1NO / 1NC | 5.5 " | 1 | ブラック | 2ポジションセレクタースイッチ | ¥95,333 | ||
HKHMOD001286WW | 一瞬 | 1NO / 1NC、1NO / 1NC | 7" | - | グリーン/レッド | プッシュボタン/プッシュボタン | ¥113,200 | ||
HKHMOD001264WW | - | - | - | - | - | - | ¥103,765 | ||
HKHMOD000002WW | - | - | - | - | - | - | ¥179,035 | ||
HKHMOD001283WW | - | - | - | - | - | - | ¥136,289 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。