HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB20AC5I USB 充電器レセプタクル、商用、デコレーターデュプレックス、フラッシュマウント、20A
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | USB充電器レセプタクル |
アンプ | 20A |
アプリケーション環境 | 商用ダイビング機材 |
色 | 象牙 |
コネクタ タイプ | タイプAおよびC |
定格電流 | 20 A |
HP | 1 |
装着タイプ | フラッシュ |
NEMA評価 | 5-20R |
NEMA レセプタクル構成 | 5-20R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
コンセントタイプ | デコレータデュプレックス |
相 | 1 |
電源インジケータ | 有り |
タイプ | USB |
USB充電容量 | 5.0VDCで5A |
電圧 | 125V AC |
定格電圧 | 125 V |
配線方法 | 背中と側面 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | NEMA評価 | アンプ | アプリケーション環境 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 電圧 | 色 | コネクタ タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB15C5W | 5-15R | - | - | 2ポール | 3ワイヤー | - | ホワイト | - | ¥13,136 | 見積依頼
| |
USB8200C5GY | 5-15R | - | - | 2 | 3ワイヤー | - | グレー | - | - | 見積依頼
| |
USB20C5W | 5-20R | - | - | 2ポール | 3ワイヤー | - | ホワイト | - | ¥15,206 | 見積依頼
| |
USB8200AC5BK | 5-15R | - | - | 2 | 3ワイヤー | - | ブラック | - | ¥16,003 | 見積依頼
| |
USB8300C5W | 5-20R | - | - | 2 | 3ワイヤー | - | ホワイト | - | ¥18,234 | 見積依頼
| |
USB20AC5W | 5-20R | - | - | 2ポール | 3ワイヤー | - | ホワイト | - | ¥13,778 | 見積依頼
| |
USB8300C5I | 5-20R | - | - | 2 | 3ワイヤー | - | 象牙 | - | ¥17,941 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。