HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8262LAS ストレート レセプタクル、デュプレックス、耐タンパー性、15A 125V、ナイロン、ライト アーモンド
アイテム: BD4BHM
モデル: SNAP8262LAS
¥23,994 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | レセプタクル |
色 | ライトアーモンド |
接続性 | コネクタ化 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | コネクタ化 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 1.52 " |
長さ | 3.31 " |
材料 | ナイロン |
最大HP | 0.5 |
NEMA評価 | 5-15R |
指揮者の数 | 3線式接地 |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
相 | シングルフェーズ |
定格電圧 | 125 V |
ワット数 | 1875 W |
幅(Width) | 1.75 " |
ワイヤーサイズ | #12 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。