定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ハッベル配線装置-KELLEMS RR155 シングル レセプタクル、自己接地、15A、250V、2 極、ブラウン | BC7PTN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR155 シングル レセプタクル、自己接地、15A、250V、2 極、茶

在庫あり
アイテム: BC7PTN モデル:RR155

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,087 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格レセプタクル
ブラウン
接続性サイドワイヤード
定格電流15 A
直径紀元前サイドワイヤード
材料熱可塑性プラスチック
取り付けネジ取り付け
NEMA評価6-15R
Number of Poles2
ワイヤーの数3線式接地
シングルフェーズ
定格電圧250 kV
ワット数3750
ワイヤーサイズ#14 AWGから#12 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.05

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR155 シングル レセプタクル、自己接地、15A、250V、2 極、茶
¥2,087 /単価