HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RCT200NI キッチンカウンターレセプタクル、15A、表面実装、ニッケル
アイテム:BC7VMG
モデル:RCT200NI
¥45,657 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | カウンタートップレセプタクル |
色 | ニッケル |
定格電流 | 15 A |
NEMA評価 | 5-15R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
定格電圧 | 125 V |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。