入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンドキャップ |
色 | オフィスホワイト |
高さ | 2.14 " |
長さ | 1.04 " |
材料 | PVC |
レースウェイタイプ | 非金属 |
サブカテゴリ | キャップ |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | サブカテゴリ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PW2CACF | 4.18 " | コンジットアダプター/天井継手 | 4.2 " | アダプタ | 3.32 " | ¥2,834 | ||
PW2EEBC | 2.32 " | 外部エルボーベースとカバー | 5" | 肘 | - | ¥2,131 | ||
PW2FEBC | 3.94 " | フラットエルボーベースとカバー | 3.94 " | 肘 | 1.11 " | ¥2,042 | ||
PW2IEBC | 2.32 " | 内部エルボーベースとカバー | 2.83 " | 肘 | 2.83 " | ¥2,044 | ||
PW2SC | 1.11 " | スプライスカバー | 1.11 " | カバー | 2.3 " | ¥471 | ||
PW2TCBC | 3.91 " | ティーフィッティングベースとカバー | 5.42 " | ティー | 1.9 " | ¥2,399 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。