入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 柔軟な液密コンジット |
曲げ半径 | 3" |
色 | グレー |
コンジットサイズ | 1 / 2 " |
コア材質 | PVC |
内部径 | 0.63 " |
ジャケット素材 | 溶融PVC |
長さ | 6" |
外径 | 0.83 " |
温度。 範囲 | -30度から225度F |
タイプ | リキッドタイト/ポリタフ1 |
船の重量(kg) | 0.55 |
船高(cm) | 28.7 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 3917330000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 曲げ半径 | コンジットサイズ | 内部径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS07GYKIT | 4" | 3 / 4 " | 0.83 " | 1.04 " | ¥7,554 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。