入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチウォールプレート |
色 | ライトアーモンド |
構造 | 成形 |
切り取る | XNUMXつのトグル |
エンドフィッティング1 | XNUMXつのトグル |
高さ | 0.25 " |
長さ | 4.63 " |
材料 | ナイロン |
取り付け | ネジ取り付け |
ギャングの数 | 2-ギャング |
最大動作温度。 | -40度Cから85度C |
利き手 | 垂直マウント |
サイズ | スタンダード |
厚さ | 0.25 |
幅(Width) | 4.68 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。