入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液密コネクタ |
色 | 蘭 |
コンジットサイズ | 3 / 4 " |
コネクタ タイプ | 90度 |
コード径範囲 | 3/4 "から7/8" |
長さ | 2.875 " |
材料 | 亜鉛メッキ鋼 |
UPC | 783585211381 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7307923030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。