入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IECピンおよびスリーブコネクタ |
色 | イエロー |
導体サイズ | #3-#1/0 AWG |
定格電流 | 100 A |
暴露条件 | 防水の |
取り付けスタイル | コード |
指揮者の数 | 5 |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 5 |
温度範囲 | 75〜-40度C、-25度C(影響あり) |
定格電圧 | 277 / 480 VAC |
船の重量(kg) | 2.48 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。