定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS IG5362BRSA デュプレックス レセプタクル、20A 125V、ブラウン、ライトおよびアラーム付き | BC9GBX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5362BRSA 二重レセプタクル、20A 125V、ブラウン、ライトおよびアラーム付き

在庫あり
アイテム:BC9GBX モデル:IG5362BRSA

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥26,148 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item絶縁アース付きレセプタクル
接続性端子ねじ
定格電流20 A
直径紀元前端子ねじ
周波数60 Hz
インジケータLEDと可聴アラーム
材料複合
最大動作温度。32Deg.Fから140Deg.F
アウトレットストレートブレード
シングルフェーズ
反応時間5
定格電圧125 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.14

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5362BRSA 二重レセプタクル、20A 125V、ブラウン、ライトおよびアラーム付き
¥26,148 /単価