HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS05F16 オスプラグ、5極
アイテム:CE6VJW
モデル:HPMS05F16
¥9,925 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 雄プラグ |
ケーブルサイズ | 0.47 - 0.55 " |
定格電流 | 9 A |
材料を挿入 | PUR-PA |
最大動作温度。 | -40〜85度C |
シェル材料 | PBT |
定格電圧 | 250 V |
プロダクト | モデル | Item | 直径 | アンプ | アンペアAC | ジャケットタイプ | 長さ | 材料 | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL300MBK | 雄プラグ | - | 300AC / DC | 300 | - | - | 熱可塑性エラストマー | 3R、4X、12K | ¥13,627 | ||
HBL300MBL | 雄プラグ | - | 300AC / DC | 300 | - | - | 熱可塑性エラストマー | 3R、4X、12K | ¥13,627 | ||
HBL300MGN | 雄プラグ | - | 300AC / DC | 300 | - | - | 熱可塑性エラストマー | 3R、4X、12K | ¥13,627 | ||
HBL300MR | 雄プラグ | - | 300AC / DC | 300 | - | - | 熱可塑性エラストマー | 3R、4X、12K | ¥14,195 | ||
HBL300MW | 雄プラグ | - | 300AC / DC | 300 | - | - | 熱可塑性エラストマー | 3R、4X、12K | ¥13,627 | ||
HBL400MBK | 雄プラグ | - | 400AC / DC | 400 | - | - | 熱可塑性エラストマー | 3R、4X、12K | ¥13,553 | ||
HBL400MBL | 雄プラグ | - | 400AC / DC | 400 | - | - | 熱可塑性エラストマー | 3R、4X、12K | ¥13,627 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。