HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPPO12AI サービス ポール 12 フィート 2 インチ アイボリー、ディバイダー付き
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サービスポール |
チャネル | 2 |
色 | 象牙 |
深さ | 2.13 " |
長さ | 12 '2」 |
材料 | アルミニウム |
幅(Width) | 2.13 " |
船の重量(kg) | 7.16 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 392.43 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HBLPP10AAL | 透明アルマイト | 10 '2」 | ¥99,692 | 見積依頼
| |
HBLPP12AAL | 透明アルマイト | 12 '2」 | ¥112,922 | 見積依頼
| |
HBLPP15AAL | 透明アルマイト | 15 '2」 | ¥138,762 | 見積依頼
| |
HBLPPOAL | 透明アルマイト | 10 '2」 | ¥90,259 | 見積依頼
| |
HBLPPO12A | グレー | 12 '2」 | ¥75,747 | 見積依頼
| |
HBLPPO12AAL | 透明アルマイト | 12 '2」 | ¥95,931 | 見積依頼
| |
HBLPPO15A | グレー | 15 '2」 | ¥87,785 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。