入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 単極コネクタ |
アンプ | 400AC / DC |
アンペアAC | 400 |
ケーブル範囲 | 4から4 / 0 |
ケーブルサイズ範囲(インチ) | 0.46〜1.02 |
色 | ホワイト |
導体材料 | 真鍮 |
定格電流 | 400 A |
暴露条件 | 屋内ドライ |
男女 | 男性 |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付け | パネル |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
NEMA評価 | 3R、4X、12K |
Number of Poles | 1 |
相 | 1 |
単極デバイススタイル | テーパーノーズ |
端子接続 | ダブル止めねじ |
タイプ | 単極デバイス |
UPC | 783585113074 |
定格電圧 | 600VAC / 250VDC |
ワット数 | 240000 |
ワイヤーサイズ | #4-#4/0 AWG |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。