Hubbell Wiring Device-kellems Hblds3rs | 交換用スイッチ、30 極、2a、ブラック | 2eawXNUMX | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3RS 交換用スイッチ、30 極、9A、ブラック | AB2NFG 2EAWXNUMX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3RS 交換用スイッチ、30 極、XNUMXA、黒

在庫あり
アイテム:AB9NFG モデル:HBLDS3RS相互参照:2EAW2

入手する 5月 6, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥44,423 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格交換用スイッチ
定格電流30 A
絶縁耐力最低3,000Vに耐える
最大電圧600
最大動作温度。最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC
タイプ不融性

発送情報:

船の重量(kg) 0.17
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)6.35
HSコード8536509065
原産国US

商品の詳細:

  • 断路スイッチ サイズ (30A)
  • 特別な機能:NEMA 4、4X、12K

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格最大電圧タイプ価格
ハッベル配線装置-KELLEMS HBLAC1 補助接点、30A、60A、100A 用、パイロットデューティ | AB9NEZ 2EAV4 HBLAC1補助連絡先600ブレイクアフターブレイク¥20,070
ハッベル配線装置-KELLEMS HBLAC2 補助接点、30A、60A、100A 用、パイロットデューティ | AB9NFA 2EAV5 HBLAC2補助連絡先600休憩前に休憩¥20,363
ハッベル配線装置-KELLEMS HBLDS10RC 交換用カバー、100 A、600 VAC | AB9NFC 2EAV7 HBLDS10RC交換用カバー600 VAC不融性¥29,860
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3RC 密閉型切断スイッチ、30 A | AB9NFF 2EAW1 HBLDS3RC密閉型切断スイッチ-不融性¥28,625
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6RC 密閉型切断スイッチ、60 A、グレー | AB9NFJ 2EAW4 HBLDS6RC密閉型切断スイッチ-不融性¥33,779

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3RS 交換用スイッチ、30 極、XNUMXA、黒
¥44,423 /単価