定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL8200SGRA レセプタクル、デュプレックス、耐タンパー性、2 極、3 線接地、15A、125V、レッド | AC8QJD 3D454

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200SGRA レセプタクル、デュプレックス、耐タンパー性、2 極、3 線接地、15A、125V、レッド

在庫あり
アイテム:AC8QJD モデル:HBL8200SGRA相互参照:3D454

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,714 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemレセプタクル
アンプ15
アプリケーション環境病院グレード
レッド
接続性ワイヤーリード
定格電流15 A
直径紀元前ワイヤーリード
絶縁耐力最低2,000Vに耐える
デューティヘビー
グレード病院
高さ1.27 "
HP1/2
IP評価20
長さ3.29 "
材料熱可塑性プラスチック
最大HP0.5
取り付けネジ取り付け
装着タイプフラッシュ
NEMA構成5-15R
NEMA評価5-15R
ギャングの数1
Number of Poles2
ワイヤーの数3ワイヤー
最大動作温度。最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC
コンセントタイプデュプレックス
シングルフェーズ
電源インジケータいいえ
製品説明耐タンパー性
サージ抑制いいえ
電圧125 VAC
定格電圧125 V
ワット数1875 W
耐候性いいえ
幅(Width)1.65 "
ワイヤーサイズ#12 AWGから#10 AWG
配線方法

発送情報:

船の重量(kg) 0.13
船高(cm)10.41
船の長さ(cm)4.83
船幅(cm)4.06
HSコード8536698000
原産国KR

製品バリエーション

プロダクトモデルItemHPアンプアプリケーション環境長さ材料最大HPNEMA構成価格
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300RMRI レセプタクル、デュプレックス、20A、125V、2 極、3 線接地、レッド | AA7UZX 16R066 HBL8300RMRIレセプタクル120ヘビーユース病院グレード-ナイロン15-20R¥17,044
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL8200 レセプタクル、デュプレックス、2 極、3 線接地、15A、125V、ブラウン | AB4DPT 1XC01 HBL8200レセプタクル1/215ヘビーユース病院グレード3.28 "熱可塑性プラスチック0.55-15R¥7,101
ハッベル配線デバイス-KELLEMS HBL8200ILGY レセプタクル、デュプレックス、2 極、3 線接地、15A、125V、グレー | AC2MJL 2LBX2 HBL8200ILGYレセプタクル1/215ヘビーユース病院グレード3.28 "ポリカーボネート0.55-15R¥16,356
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL8200ILW レセプタクル、デュプレックス、照光式、2 極、3 線接地、15A、125V、ホワイト | AC2MJM 2LBX3 HBL8200ILWレセプタクル1/215ヘビーユース病院グレード3.28 "ポリカーボネート0.55-15R¥16,356
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL8210GY レセプタクル、シングル、2 極、3 線接地、15A、125V、グレー | AC2MJN 2LBX4 HBL8210GYレセプタクル1/215ヘビーユース病院グレード3.28 "ナイロン0.55-15R¥9,267
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL8210W レセプタクル、シングル、2 極、3 線接地、15A、125V、ホワイト | AC2MJP 2LBX5 HBL8210W.レセプタクル1/215ヘビーユース病院グレード3.28 "ナイロン0.55-15R¥9,736
ハッベル配線デバイス-KELLEMS HBL8300ILGY レセプタクル、デュプレックス、2 極、3 線接地、20A、125V、グレー | AC2MJQ 2LBX7 HBL8300ILGYレセプタクル120ヘビーユース病院グレード3.28 "ポリカーボネート15-20R¥16,834

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200SGRA レセプタクル、デュプレックス、耐タンパー性、2 極、3 線接地、15A、125V、レッド
¥13,714 /単価