HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6PS350A 電源コンセント ストリップ、15A、125V、6 コンセント、350 ジュール、6 フィート コード、オフィス ホワイト
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サージ保護コンセントストリップ |
色 | オフィスホワイト |
接続性 | プラグイン |
コード長 | 6ft。 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | プラグイン |
周波数 | 60 Hz |
インジケータ | LEDインジケータ |
アウトレットの数 | 6 |
最大動作温度。 | 32Deg.Fから140Deg.F |
アウトレット | ストレートブレード |
相 | シングルフェーズ |
反応時間 | 5 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。